ACME ELECTRIC T253067 Autotransformator, monofazat, 240/120V, 15kVA | BC8ZEH

ACME ELECTRIC T253067 Autotransformator, monofazat, 240/120V, 15kVA

În stoc
Articol: BC8ZEH Model: T253067

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,932.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAutotransformator
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență60 Hz
Înălţime15.19 "
Evaluare kVA15 kVA
Lungime10.84 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară240V
Tensiunea secundară120 / 240V
Lăţime13.5 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75

Detalii produs:

    • Tensiune primară 240V, tensiune secundară 120/240V

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ACME ELECTRIC T253064 Autotransformator, monofazat, 240/120V, 5kVA | BC7RFZ T25306413 "5.13 "5.5 "€1,641.28
ACME ELECTRIC T253065 Autotransformator, Monofazat, 240/120V, 7.5kVA | BC7VQQ T25306511.5 "7.13 "10.31 "€2,655.61
ACME ELECTRIC T253066 Autotransformator, monofazat, 240/120V, 10kVA | BC7XYN T25306615.19 "10.84 "13.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC T253061 Autotransformator, Monofazat, 240/120V, 1.5kVA | BC8CPE T2530619.68 "4.51 "4.5 "€703.09
ACME ELECTRIC T253060 Autotransformator, monofazat, 240/120V, 1kVA | BC8MER T2530609.06 "4.2 "4.37 "€481.79
ACME ELECTRIC T253062 Autotransformator, monofazat, 240/120V, 2kVA | BC9EBV T25306210.5 "5.13 "5.5 "€767.71
ACME ELECTRIC T253063 Autotransformator, monofazat, 240/120V, 3kVA | BC9EBW T25306311.62 "5.13 "5.5 "€990.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T253067 Autotransformator, monofazat, 240/120V, 15kVA
€4,932.29 /unitate