ACME ELECTRIC T253108S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 600/120 V, 0.5 kVA | BC7UHF

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T253108S, joasă tensiune, monofazat, 600/120V, 0.5kVA

În stoc
Articol: BC7UHF Model: T253108S

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€357.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime9.06 "
Evaluare kVA0.5 kVA
Lungime4.2 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară600V
Tensiunea secundară120 / 240V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime4.37 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75

Detalii produs:

    • Tensiune primară 600V, tensiune secundară 120/240V

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Temp.Tip montareNEMA Rating-ulLăţimePreț
ACME ELECTRIC TP531203S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 600/120V, 50kVA | BC7QDG TP531203SVentilat29.9 "22.37 "150 grade CPodeaNEMA 228.15 "€10,000.52
ACME ELECTRIC T2531131S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 600/120V, 3kVA | BC7UXC T2531131SIncapsulat11.5 "7.13 "115 grade CPereteNema 3R10.31 "€1,133.62
ACME ELECTRIC T2531141S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 600/120V, 5kVA | BC7XND T2531141SIncapsulat14.38 "7.13 "115 grade CPereteNema 3R10.31 "€1,665.04
ACME ELECTRIC T253110S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 600/120V, 1kVA | BC7XYP T253110SIncapsulat10.5 "5.13 "115 grade CPereteNema 3R5.5 "€587.83
ACME ELECTRIC T253109S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 600/120 V, 0.75 kVA | BC8GTJ T253109SIncapsulat9.68 "4.5 "115 grade CPereteNema 3R4.75 "€393.89
ACME ELECTRIC T153104 Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 600/120V, 0.05 kVA | BC8HRP T153104Incapsulat6.41 "3.05 "115 grade CPereteNema 3R3.14 "€260.16
ACME ELECTRIC T253107S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 600/120 V, 0.25 kVA | BC8TNC T253107SIncapsulat8.68 "3.88 "115 grade CPereteNema 3R4.08 "€364.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T253108S, joasă tensiune, monofazat, 600/120V, 0.5kVA
€357.86 /unitate