ACME ELECTRIC T253516SS Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 10 kVA, oțel inoxidabil 316 | BC7VAH

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T253516SS, joasă tensiune, monofazat, 10 kVA, oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: BC7VAH Model: T253516SS

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,946.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență60 Hz
Înălţime15.19 "
Evaluare kVA10 kVA
Lungime10.84 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară240V X 480V
Tensiunea secundară120 / 240V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime13.5 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25

Detalii produs:

    • Tensiune primară 240X480V, tensiune secundară 120/240V

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereConstrucţieAdâncimeEvaluare VALăţimeÎnălţimeLungimeMax. Temp.Preț
ACME ELECTRIC T153004 Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 0.05 kVA | AE2EDE 4WTZ8 T15300480 grade C-3.05 "50VA3.14 "6.41 "--€224.56
ACME ELECTRIC T153005 Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 0.1 kVA | AE2EDF 4WTZ9 T15300580 grade C-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--€262.88
ACME ELECTRIC T153006 Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 0.15 kVA | AE2EFT 4WUA1 T15300680 grade C-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--€314.27
ACME ELECTRIC T253007S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 0.25 kVA | AE2EFU 4WUA2 T253007S115 grade C-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--€313.86
ACME ELECTRIC T253008S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 0.5 kVA | AE2EFV 4WUA3 T253008S115 grade C-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--€368.13
ACME ELECTRIC T253010S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010S115 grade C-5.13 "1kVA5.5 "10.5 "--€574.41
ACME ELECTRIC T253011S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 1.5 kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011S115 grade C-5.13 "1.5kVA5.5 "11.62 "--€783.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T253516SS, joasă tensiune, monofazat, 10 kVA, oțel inoxidabil 316
€3,946.98 /unitate