ACME ELECTRIC T253011S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 1.5 kVA | AE2EFX 4WUA6

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T253011S, joasă tensiune, monofazat, 1.5 kVA

În stoc
Articol: AE2EFX Model: T253011SCrucea Ref: 4WUA6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€783.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
Adâncime5.13 "
Finisajul incinteiGri
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Înălţime11.62 "
Hz60
Tensiune de intrare240 / 480 VAC
MontarePerete
Tensiune de ieșire120 / 240 VAC
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA1.5kVA
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.591
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8504320000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tensiune primară 240X480V, tensiune secundară 120/240V

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereConstrucţieAdâncimeEvaluare VALăţimeÎnălţimeLungimeMax. Temp.Preț
ACME ELECTRIC T153004 Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 0.05 kVA | AE2EDE 4WTZ8 T15300480 grade C-3.05 "50VA3.14 "6.41 "--€224.56
ACME ELECTRIC T153005 Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 0.1 kVA | AE2EDF 4WTZ9 T15300580 grade C-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--€262.88
ACME ELECTRIC T153006 Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 0.15 kVA | AE2EFT 4WUA1 T15300680 grade C-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--€314.27
ACME ELECTRIC T253007S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 0.25 kVA | AE2EFU 4WUA2 T253007S115 grade C-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--€313.86
ACME ELECTRIC T253008S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 0.5 kVA | AE2EFV 4WUA3 T253008S115 grade C-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--€368.13
ACME ELECTRIC T253010S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010S115 grade C-5.13 "1kVA5.5 "10.5 "--€574.41
ACME ELECTRIC T253012S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 2kVA | AE2EFY 4WUA7 T253012S115 grade C-5.13 "2kVA5.5 "13 "--€904.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T253011S, joasă tensiune, monofazat, 1.5 kVA
€783.80 /unitate