ACME ELECTRIC T3015K0034B Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 208/480V, 15kVA | CD6KVJ

ACME ELECTRIC T3015K0034B Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 208/480V, 15kVA

În stoc
Articol: CD6KVJ Model: T3015K0034BCrucea Ref: 208H36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,543.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Eficiență97.89%
Rata de curgere150 LQ
Frecvență60 Hz
Înălţime25.5 "
Evaluare kVA15 kVA
Lungime19.37 "
MaterialFontă
Max. Temp.150 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară208V
Tensiunea secundară480Y / 277V
Tipul axuluițuguia
Viteză615 RPM
Cuplul735 Nm
Lăţime24.39 "
Material de înfășurareAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.5

Detalii produs:

    • Conexiune triunghi de tensiune primară de 208 V, conexiune stea de tensiune secundară 480/277 V

Variante de produs

ProdusModelLăţimeConstrucţieÎnălţimeMaterial de înfășurareLungimeMax. Temp.Tip montareTensiunea secundarăPreț
ACME ELECTRIC T3075K0034B Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 208/480V, 75kVA | BC7PFH T3075K0034B28.15 "Ventilat29.41 "Aluminiu22.37 "150 grade CPodea480Y / 277V€8,656.52
ACME ELECTRIC T3150K0034B Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 208/480V, 150kVA | BC7PHR T3150K0034B32.9 "Ventilat41.52 "Aluminiu29.87 "150 grade CPodea480Y / 277V€14,024.25
ACME ELECTRIC T3793671S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 208/480V, 15kVA | BC7PJG T3793671S20.3 "Incapsulat18.86 "Aluminiu9.03 "115 grade CPodea480Y / 277V€5,345.08
ACME ELECTRIC T3792711S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 208/208V, 15kVA | BC7RUD T3792711S20.3 "Incapsulat18.86 "Aluminiu9.03 "115 grade CPodea208Y / 120V€4,265.24
ACME ELECTRIC T2A792681S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 208/208V, 3kVA | BC8FND T2A792681S12.37 "Incapsulat10.38 "Cupru7.47 "115 grade CPerete208Y / 120V€1,633.79
ACME ELECTRIC T3030K0034B Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 208/480V, 30kVA | BC8PHR T3030K0034B24.39 "Ventilat25.5 "Aluminiu19.37 "150 grade CPodea480Y / 277V€5,786.78
ACME ELECTRIC T2A792691S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 208/208V, 6kVA | BC9YQL T2A792691S14.17 "Incapsulat11.83 "Aluminiu8.82 "115 grade CPerete208Y / 120V€2,149.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T3015K0034B Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 208/480V, 15kVA
€4,543.30 /unitate