ACME ELECTRIC T3112K0093BS Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 600/480 V, 112.5 kVA, ecranat | CD7KBT

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T3112K0093BS, joasă tensiune, trifazat, 600/480V, 112.5kVA, ecranat

Articol: CD7KBT Model: T3112K0093BS
€9,208.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Eficiență98.74%
Rata de curgere150 LQ
Frecvență60 Hz
Înălţime35.47 "
Evaluare kVA112.5 kVA
Lungime26.88 "
MaterialFontă
Max. Temp.150 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNema 3R
Tip de port1.3125-12 UN-2B SAE
Tensiunea primară600V
Tensiunea secundară480Y / 277V
Tipul axuluițuguia
Ecranat / NeecranatProtejat
Viteză775 RPM
Cuplul575 Nm
Lăţime31.9 "
Material de înfășurareAluminiu

Detalii produs:

    • Conexiune triunghi de tensiune primară de 600 V, conexiune stea de tensiune secundară 480/277 V

Variante de produs

ProdusModelMaterial de înfășurareConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Temp.Tip montareTensiunea secundarăLăţimePreț
ACME ELECTRIC T3793331S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 600/208V, 15kVA | BC7PYB T3793331SAluminiuIncapsulat18.86 "9.03 "115 grade CPodea208Y / 120V20.3 "€3,794.34
ACME ELECTRIC T2A795171S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 600/480V, 6kVA | BC7UWP T2A795171SAluminiuIncapsulat11.83 "8.82 "115 grade CPerete480Y / 277V14.17 "€2,279.16
ACME ELECTRIC T2A795181S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 600/480V, 9kVA | BC7WFF T2A795181SAluminiuIncapsulat14.03 "11.52 "115 grade CPerete480Y / 277V17.77 "€3,166.73
ACME ELECTRIC T2A795161S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 600/480V, 3kVA | BC7WKV T2A795161SCupruIncapsulat10.38 "7.47 "115 grade CPerete480Y / 277V12.37 "€1,631.15
ACME ELECTRIC T3795191S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 600/480V, 15kVA | BC8DBP T3795191SAluminiuIncapsulat18.86 "9.03 "115 grade CPodea480Y / 277V20.3 "€2,823.27
ACME ELECTRIC T2A793311S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 600/208V, 6kVA | BC8KMU T2A793311SAluminiuIncapsulat11.83 "8.82 "115 grade CPerete208Y / 120V14.17 "€2,071.68
ACME ELECTRIC T3015K0323BS Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 600/240V, 15kVA, ecranat | BC9EUZ T3015K0323BSAluminiu / CupruVentilat25.5 "19.37 "150 grade CPodea240D 120V24.39 "€4,538.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T3112K0093BS, joasă tensiune, trifazat, 600/480V, 112.5kVA, ecranat
€9,208.04 /unitate