ACME ELECTRIC T3500K0013BSF Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 480/208V, 500kVA, ecranat | CD7KDL

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T3500K0013BSF, joasă tensiune, trifazat, 480/208V, 500kVA, ecranat

Articol: CD7KDL Model: T3500K0013BSF
€43,040.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Eficiență99.14%
Rata de curgere150 LQ
Frecvență60 Hz
Înălţime57.8 "
Evaluare kVA500 kVA
Lungime41.5 "
MaterialFontă
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNema 3R
Tip de port1.3125-12 UN-2B SAE
Tensiunea primară480V
Tensiunea secundară208Y / 120V
Tipul axuluițuguia
Ecranat / NeecranatProtejat
Viteză307 RPM
Cuplul1445 Nm
Lăţime45.6 "
Material de înfășurareAluminiu

Detalii produs:

    • Conexiune triunghi de tensiune primară 480V, conexiune stea de tensiune secundară 208/120V, 115 grade. C Creșterea maximă a temperaturii

Variante de produs

ProdusModelTip montareConstrucţieAdâncimeTensiunea primarăTensiunea secundarăTipul axuluiVitezăCuplulPreț
ACME ELECTRIC T2A533291S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 6kVA | AE2EDC 4WTZ2 T2A533291S--8.82 "-----€1,999.78
ACME ELECTRIC T3533411S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 15kVA | AE2EDD 4WTZ6 T3533411S--9.03 "-----€4,012.09
ACME ELECTRIC T2A533401S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 480/240V, 9kVA | BC7PCE T2A533401SPereteIncapsulat-480V240D 120V---€2,860.66
ACME ELECTRIC T3533111S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 480/208V, 15kVA | BC7PCH T3533111SPodeaIncapsulat-480V208Y / 120V---€3,359.00
ACME ELECTRIC T2A533281S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 480/240V, 3kVA | BC7PCK T2A533281SPereteIncapsulat-480V240D 120V---€1,473.94
ACME ELECTRIC T2A533101S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 480/208V, 9kVA | BC7PCP T2A533101SPereteIncapsulat-480V208Y / 120V---€2,321.87
ACME ELECTRIC T2A533091S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 480/208V, 6kVA | BC7PCR T2A533091SPereteIncapsulat-480V208Y / 120V---€2,125.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T3500K0013BSF, joasă tensiune, trifazat, 480/208V, 500kVA, ecranat
€43,040.99 /unitate