ACME ELECTRIC TB50A013F4 Transformator de control industrial, 240 X 480/24V, 0.050 kVA, bloc primar cu 2 poli | CD7JAB

ACME ELECTRIC TB50A013F4 Transformator de control industrial, 240 X 480/24V, 0.050 kVA, bloc primar cu 2 poli

Articol: CD7JAB Model: TB50A013F4
€63.37 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
ConstrucţieIncapsulat
Rata de curgere95 LQ
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime3.78 "
Lungime4.515 "
MaterialFontă
Tip montareRoată, 4 șuruburi
Tip de port1.0625-12 UN-2B SAE
Tensiunea primară240 X 480V
Tensiunea secundară24V
Tipul axuluițuguia
Viteză582 RPM
Cuplul485 Nm
Lăţime3"

Detalii produs:

    • Tensiune primară 240 X 480 V, tensiune secundară 24 V, cleme pentru siguranțe secundare 50 și 75 VA

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTensiunea primarăTensiunea secundarăLăţimePreț
ACME ELECTRIC TB750B014F2 Transformator de control industrial, 0.750 kVA, bloc primar cu 2 poli montat integral | CD7BRR TB750B014F27.61 "6.005 "240 X 480V120 X 240V5.25 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B013F4 Transformator de control industrial, 240 X 480/24V, 0.350 kVA, bloc primar cu 2 poli | CD7HXP TB350B013F44.75 "5.775 "240 X 480V24V4.5 "€202.58
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B008F4 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 0.350 kVA, bloc primar cu 2 poli | CD7HXQ TB350B008F44.75 "5.775 "220, 230, 240 X 440, 460, 480V110 / 115 / 120V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B013C Transformator de control industrial, 240 X 480/24V, 0.350 kVA | CD7HXR TB350B013C4.75 "4.4 "240 X 480V24V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B014 Transformator de control industrial, 0.350 kVA | CD7HXU TB350B0144.75 "3.97 "240 X 480V120 X 240V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B014F2 Transformator de control industrial, 0.350 kVA, bloc primar cu 2 poli montat integral | CD7HXV TB350B014F24.75 "5.345 "240 X 480V120 X 240V4.5 "€143.16
RFQ
ACME ELECTRIC TB5000F014 Transformator de control industrial, 5 kVA | CD7HYG TB5000F01410 "7.5 "240 X 480V120 X 240V9"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC TB50A013F4 Transformator de control industrial, 240 X 480/24V, 0.050 kVA, bloc primar cu 2 poli
€63.37 /unitate