ACME ELECTRIC TF220155S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 440/220V, 15kVA | BD3PGH

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție TF220155S, joasă tensiune, trifazat, 440/220 V, 15 kVA

În stoc
Articol: BD3PGH Model: TF220155S

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,941.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Frecvență50 Hz
Înălţime25.5 "
Evaluare kVA15 kVA
Lungime19.4 "
Max. Temp.150 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNEMA 2
Tensiunea primară440V
Tensiunea secundară220Y / 127V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime24.4 "
Material de înfășurareAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.95

Detalii produs:

    • Conexiune Delta Tensiune Primară 440V, Conexiune Star 220/127V

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Temp.NEMA Rating-ulLăţimePreț
ACME ELECTRIC TF220105S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 440/220V, 10kVA | BC7VMM TF220105SIncapsulat18.9 "9"115 grade CNema 3R20.3 "€4,594.21
ACME ELECTRIC Transformator de distribuție TF220255S, joasă tensiune, trifazat, 440/220V, 25kVA | BD3FDC TF220255SVentilat25.5 "19.4 "150 grade CNEMA 224.4 "€5,455.94
ACME ELECTRIC TF220505S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 440/220V, 50kVA | BD4QXG TF220505SVentilat29.41 "22.37 "150 grade CNEMA 228.15 "€7,086.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție TF220155S, joasă tensiune, trifazat, 440/220 V, 15 kVA
€4,941.11 /unitate