ACME ELECTRIC TF220105S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 440/220V, 10kVA | BC7VMM

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție TF220105S, joasă tensiune, trifazat, 440/220 V, 10 kVA

În stoc
Articol: BC7VMM Model: TF220105S

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,594.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență50 Hz
Înălţime18.9 "
Evaluare kVA10 kVA
Lungime9"
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară440V
Tensiunea secundară220Y / 127V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime20.3 "
Material de înfășurareAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25

Detalii produs:

    • Conexiune Delta Tensiune Primară 440V, Conexiune Star 220/127V

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Temp.NEMA Rating-ulLăţimePreț
ACME ELECTRIC Transformator de distribuție TF220255S, joasă tensiune, trifazat, 440/220V, 25kVA | BD3FDC TF220255SVentilat25.5 "19.4 "150 grade CNEMA 224.4 "€5,455.94
ACME ELECTRIC TF220155S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 440/220V, 15kVA | BD3PGH TF220155SVentilat25.5 "19.4 "150 grade CNEMA 224.4 "€4,941.11
ACME ELECTRIC TF220505S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 440/220V, 50kVA | BD4QXG TF220505SVentilat29.41 "22.37 "150 grade CNEMA 228.15 "€7,086.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție TF220105S, joasă tensiune, trifazat, 440/220 V, 10 kVA
€4,594.21 /unitate