ACME ELECTRIC WC025K04 Transformator, medie tensiune, monofazat, 4160/120V, 25kVA | CD7HMU WC025K-04

ACME ELECTRIC Transformator WC025K04, medie tensiune, monofazat, 4160/120 V, 25 kVA

Articol: CD7HMU Model: WC025K04Cruce Ref: WC025K-04
€12,675.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Eficiență98.33%
Rata de curgere95 LQ
Frecvență60 Hz
Înălţime34.8 "
Evaluare kVA25 kVA
Lungime22.3 "
MaterialFontă
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNEMA 1
Tip de port1.0625-12 UN-2B SAE
Tensiunea primară4160V
Tensiunea secundară120 / 240V
Tipul axuluițuguia
Viteză459 RPM
Cuplul600 Nm
Lăţime26.3 "
Material de înfășurareAluminiu

Detalii produs:

    • Tensiune primară 4160V, tensiune secundară 120/240V

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTensiunea primarăTensiunea secundarăVitezăCuplulLăţimePreț
ACME ELECTRIC WB015K02 Transformator, medie tensiune, monofazat, 2400/240V, 15kVA | CD7HML WB015K-02 WB015K0228.3 "16.3 "2400V240 / 480V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K01 Transformator, medie tensiune, monofazat, 2400/120V, 15kVA | CD7HMM WB015K-01 WB015K0128.3 "16.3 "2400V120 / 240V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K04 Transformator, medie tensiune, monofazat, 4160/120V, 15kVA | CD7HMN WB015K-04 WB015K0428.3 "16.3 "4160V120 / 240V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K05 Transformator, medie tensiune, monofazat, 4160/240V, 15kVA | CD7HMP WB015K-05 WB015K0528.3 "16.3 "4160V240 / 480V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K03 Transformator, medie tensiune, monofazat, 2400/600V, 15kVA | CD7HMQ WB015K-03 WB015K0328.3 "16.3 "2400V600V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WC025K02 Transformator, medie tensiune, monofazat, 2400/600V, 25kVA | CD7HMR WC025K-02 WC025K0234.8 "22.3 "2400V240 / 480V--26.3 "€10,475.25
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K06 Transformator, medie tensiune, monofazat, 4160/600V, 15kVA | CD7HMT WB015K-06 WB015K0628.3 "16.3 "4160V600V--20.3 "€8,031.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator WC025K04, medie tensiune, monofazat, 4160/120 V, 25 kVA
€12,675.05 /unitate