ACME ELECTRIC WI150K21 Transformer, Medium Voltage, Three Phase, 4160/600V, 150kVA | CD7JRT WI150K-21

ACME ELECTRIC Transformator WI150K21, medie tensiune, trifazat, 4160/600V, 150kVA

Articol: CD7JRT Model: WI150K21Crucea Ref: WI150K-21
€33,800.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Eficiență98.65%
Rata de curgere95 LQ
Frecvență60 Hz
Înălţime48 "
Evaluare kVA150 kVA
Lungime32 "
MaterialFontă
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNEMA 1
Tip de port1.0625-12 UN-2B SAE
Tensiunea primară4160V
Tensiunea secundară600Y / 347V
Tipul axuluiFără urs
Viteză151 RPM
Cuplul970 Nm
Lăţime48 "
Material de înfășurareAluminiu

Detalii produs:

    • Conexiune triunghi de tensiune primară de 4160 V, conexiune stea de tensiune secundară 600/347 V

Variante de produs

ProdusModelCuplulRata de curgereÎnălţimeLăţimeLungimeTip de portTensiunea primarăTensiunea secundarăPreț
Transformator ACME ELECTRIC WI300K18, medie tensiune, trifazat, 4160/480V, 300kVA | CD7BRT WI300K-18 WI300K18--48 "48 "32 "-4160V480V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K20, medie tensiune, trifazat, 4160/600V, 300kVA | CD7BRU WI300K-20 WI300K20--48 "48 "32 "-4160V600V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K21, medie tensiune, trifazat, 4160/600V, 300kVA | CD7BRV WI300K-21 WI300K21--48 "48 "32 "-4160V600Y / 347V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K23, medie tensiune, trifazat, 4800/240V, 300kVA | CD7BRW WI300K-23 WI300K23--48 "48 "32 "-4800V240V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K22, medie tensiune, trifazat, 4800/208V, 300kVA | CD6KBR WI300K-22 WI300K22--48 "48 "32 "-4800V208Y / 120V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K25, medie tensiune, trifazat, 4800/480V, 300kVA | CD6KBT WI300K-25 WI300K25--48 "48 "32 "-4800V480Y / 277V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K27, medie tensiune, trifazat, 4800/600V, 300kVA | CD7JHG WI300K-27 WI300K27--48 "48 "32 "-4800V600Y / 347V€39,805.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator WI150K21, medie tensiune, trifazat, 4160/600V, 150kVA
€33,800.13 /unitate