Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACORN 0401-117-001 Dimensiune inel O 13/16 x 1 x 3/32 inch - Pachet De 10 | AD3KPL 3ZWN7

ACORN 0401-117-001 O-ring Dimensiune 13/16 x 1 x 3/32 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AD3KPL Model: 0401-117-001Crucea Ref: 3ZWN7
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
€21.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolO-Ring
Mărimea13/16 x 1 x 3/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4016935010
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN 0401-117-001 O-ring Dimensiune 13/16 x 1 x 3/32 inch - pachet de 10
€21.25 /ambalaj