ACORN 1657-1-BP-04-M Penal perete chiuvetă de baie 12-1/2 inch lățime | AA9ZHV 1JZL6

ACORN 1657-1-BP-04-M Perete chiuvetă de baie penală Lățime de 12-1 / 2 inci

În stoc
Articol: AA9ZHV Model: 1657-1-BP-04-MCrucea Ref: 1JZL6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,421.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă de baie penală
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate4"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului5"
Forma boluluiOval
Dimensiunea bolului9-1/2" x 14-3/4"
CuloriOţel inoxidabil
Deschidere de scurgere1.5 "
Funcționarea robinetuluiApasa butonul
Rata de curgere0.5 g / min
Ecartament14
Tip montarePerete
Număr de stații1
Inălțime totală14.5 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală12.5 "
Comercial RezidențialComercial
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.859
Înălțimea navei (cm)50.55
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS7324100010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLățimea totalăPreț
ACORN 1652-1-BP-04-M Chiuvetă de baie penală Perete din oțel inoxidabil | AA9ZHW 1JZL7 1652-1-BP-04-M12.75 "18 "€1,463.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN 1657-1-BP-04-M Perete chiuvetă de baie penală Lățime de 12-1 / 2 inci
€1,421.35 /unitate