ACORN 1652-1-BP-04-M Chiuvetă de baie penală Perete din oțel inoxidabil | AA9ZHW 1JZL7

ACORN 1652-1-BP-04-M Chiuvetă de baie penală Perete din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA9ZHW Model: 1652-1-BP-04-MCrucea Ref: 1JZL7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,463.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă de baie penală
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate4"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului5"
Forma boluluiOval
Dimensiunea bolului9-1/2" x 14-3/4"
CuloriOţel inoxidabil
Deschidere de scurgere1.5 "
Funcționarea robinetuluiApasa butonul
Rata de curgere0.5 g / min
Ecartament14
Tip montarePerete
Număr de stații1
Inălțime totală12.75 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală18 "
Comercial RezidențialComercial
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)52.83
Lungimea navei (cm)78.49
Lățimea navei (cm)44.96
Codul HS7324100010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLățimea totalăPreț
ACORN 1657-1-BP-04-M Penal perete chiuvetă de baie 12-1/2 inch lățime | AA9ZHV 1JZL6 1657-1-BP-04-M14.5 "12.5 "€1,421.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN 1652-1-BP-04-M Chiuvetă de baie penală Perete din oțel inoxidabil
€1,463.57 /unitate