Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACORN 2570-011-001 Subansamblu opritor de verificare a filterului | AB9RED 2EWA4

ACORN 2570-011-001 Subansamblu opritor pentru verificarea sită

În stoc
Element: AB9RED Model: 2570-011-001Crucea Ref: 2EWA4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€48.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSubansamblu opritor de verificare a filterului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481309000
Tara natalaMX

Detalii produs:

Subansamblul opritor de verificare a filterului Acorn 2570-011-001 este utilizat la robinete și supape pentru a preveni intrarea contaminanților în alimentarea cu apă și pentru a proteja împotriva potențialelor probleme de retur. Subansamblul opritor de verificare a filterului menține integritatea corpurilor sanitare, protejând împotriva eventualelor daune.

Caracteristici:

  • Subansamblul opritor de verificare a sită Acorn 2570-011-001 oferă un control precis asupra volumului și debitului de apă în toaletele închisorii și unitățile combinate.
  • Acest subansamblu opritor de verificare a filtrului vine cu un șurub încorporat pentru debitele de apă reglabile și funcționalitatea ON / OFF în timpul întreținerii.
  • Este echipat cu o sită care filtrează eficient resturile, asigurând o alimentare cu apă curată și fiabilă.
  • Acest subansamblu opritor de verificare a filtrului oferă compatibilitate specializată cu supape combinate pentru toaletă și toaletă, toalete și dușuri.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt componentele principale ale unui subansamblu opritor de verificare a filtrului?

A. Subansamblul opritor de verificare a filtrului include un coș de sită, mecanism de supapă de reținere și o supapă de închidere. Aceste componente lucrează împreună pentru a filtra resturile, pentru a preveni curgerea inversă și pentru a controla fluxul de apă.

Î. Cât de des ar trebui să fie inspectat sau întreținut subansamblul Acorn 2570-011-001?

A. Se recomandă inspecție și întreținere regulată pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare. Frecvența poate depinde de utilizare și de condițiile locale ale apei.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ACORN 2570-000-001 Ansamblu opritor pentru verificarea sită | AB9REC 2EWA3 2570-000-001Ansamblul opritor de verificare a filterului€267.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN 2570-011-001 Subansamblu opritor pentru verificarea sită
€48.07 /unitate