ACORN 3402-2-SO-VPB-MXTP Fântână de spălat Senzor eliptic 2 Persn | AA2AKR 10A313

ACORN 3402-2-SO-VPB-MXTP Fântână de spălat Senzor eliptic 2 Persn

În stoc
Element: AA2AKR Model: 3402-2-SO-VPB-MXTPCrucea Ref: 10A313

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,233.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântâna de spălat
Adâncimea bazinului (în.)4-1 / 2
Înălțimea bazinului34 In.
CuloriNegru și argint
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Tip de scurgerePriză de perete
Rata de curgereGPN 0.50
Temperatura fluidului Gamă-20 până la 125 de grade. F
MaterialOțel inoxidabil și oțel galvanizat placat cu vinil
Presiune de funcționare30-120
Tipul operațieiSenzor infraroșu
Inălțime totală38.5 "
Lungime totală27.75 "
Lățimea totală17 "
Oamenii slujiți2
Tipeliptic
Tipul de tensiune24
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialTipul operațieiPreț
ACORN 3402-2-F-VPB-MXTP Fântână de spălat eliptică pentru 2 persoane, acționată cu piciorul | AA2AKQ 10A312 3402-2-F-VPB-MXTPOțel inoxidabil, oțel galvanizat cu vinilButon picior€3,506.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN 3402-2-SO-VPB-MXTP Fântână de spălat Senzor eliptic 2 Persn
€4,233.39 /unitate