Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACROVYN BG30CAP100N End Cap, Eggshell, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 Inch Size | CF2HVE 55LX69

ACROVYN BG30CAP100N End Cap, Eggshell, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 Inch Size

În stoc
Element: CF2HVE Model: BG30CAP100NCrucea Ref: 55LX69
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
€10.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriCoaja de ou
Înălţime2-3/4 "
Lungime1-13/16 "
MaterialAcrovyn
Grosime5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeTipPreț
ACROVYN HRB20CAPL410N Capac stanga, rezistent la impact, argintiu | CE9YKR 55LU55 HRB20CAPL410NSilver--Rezistent la impact€85.55
ACROVYN HRB20CAPL314N Capac stanga, rezistent la impact, Ozark | CE9YKT 55LU32 HRB20CAPL314NOzark--Rezistent la impact€62.25
ACROVYN HRB20CAPL108N Capac stanga, rezistent la impact, negru | CE9YKY 55LU48 HRB20CAPL108NNegru--Rezistent la impact€62.25
ACROVYN HRB20CAPL920N Capac stanga, rezistent la impact, migdale | CE9YLA 55LU16 HRB20CAPL920NMigdală--Rezistent la impact€62.25
ACROVYN BG10CAP949N Capac de capăt, alb, dimensiune 2 x 10 x 5/64 inch | CF2HMR 55LX05 BG10CAP949NAlb10 "2"-€15.33
ACROVYN SCR80MCAP949N Capac de capăt, alb, dimensiune 1-3/8 x 8 x 5/64 inch | CF2HMT 55LW98 SCR80MCAP949NAlb8"1-3/8 "-€19.67
ACROVYN BG30CAP949N Capac de capăt, alb, dimensiune 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 inch | CF2HMU 55LX11 BG30CAP949NAlb2-3/4 "1-13/16 "-€10.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACROVYN BG30CAP100N End Cap, Eggshell, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 Inch Size
€10.33 /unitate