ACUITY LITHONIA 2AV G 2 CF40 MDR MVOLT GEB10PS Troffer încastrat F4030b x 78w 120-277v | AD3CTB 3YA25

LITHONIA LIGHTING 2AV G 2 CF40 MDR MVOLT GEB10PS Troffer încastrat F4030b x 78w 120-277v

Element: AD3CTB Model: 2AV G 2 CF40 MDR MVOLT GEB10PSCrucea Ref: 3YA25

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroffer încastrat
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastPornire instantanee electronică
Tip de corpDirect indirect
Putere fixă78W
Înălţime5.5 "
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Material carcasăOţel
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF4030BX.
Wați de lampă40W
Lungime24 "
Voltaj120 până la 277V
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.71
Înălțimea navei (cm)67.06
Lungimea navei (cm)65.28
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9405106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Difuzor cu montare centrală, găuri rotunde

Variante de produs

ProdusModelPutere fixăTip lămpiWați de lampăLungimePreț
ACUITY LITHONIA 2AV G 2 32 MDR MVOLT GEB10IS Troffer încastrat F32t8 56w 120-277v | AD3CTD 3YA27 2AV G 2 32 MDR MVOLT GEB10IS56WF32T832W48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2AV G 2 CF40 MDR MVOLT GEB10PS Troffer încastrat F4030b x 78w 120-277v