ACUITY LITHONIA 2RT8S 2 32 MVOLT GEB10IS LP841 Încastrat Troffer F32t8 58w 120-277v | AE9BTY 6HHG0

LITHONIA LIGHTING 2RT8S 2 32 MVOLT GEB10IS LP841 Troffer încastrat F32t8 58w 120-277v

Articol: AE9BTY Model: 2RT8S 2 32 MVOLT GEB10IS LP841Crucea Ref: 6HHG0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroffer încastrat
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 95 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastPornire instantanee electronică
Tip de corpVolumetric
Putere fixă58W
Înălţime3.187 "
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Material carcasăOţel
Culoare lampă Temp.4100 K
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF32T8
Wați de lampă32W
Lungime48 "
Obiectiv de schimbDa
Articol recomandat pentru lampă3VK30
Voltaj120 până la 277V
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.2
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)123.44
Lățimea navei (cm)61.47
Codul HS9405106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: iluminare volumetrică eficientă din punct de vedere energetic, factor de balast 0.88 și lampă cu lampă de 4100K

Variante de produs

ProdusModelLampă inclusăTemperatura ambientală. GamăCantitatea de balastCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăLungimeArticol recomandat pentru lampăPreț
ACUITY LITHONIA PT2U MV Troffer încastrat F32t8u6 59w 120-277v | AB2XLX 1PLR3 PT2U MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T8U632W24 "2ETT6€246.72
ACUITY LITHONIA PT3 MV Troffer încastrat F32t8 85w 120-277v | AB2XLY 1PLR4 PT3 MVNu0 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60€240.06
ACUITY LITHONIA 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS Troffer încastrat F32t8 85w 120-277v | AC2UZK 2MZK6 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10ISNu32 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60-
RFQ
ACUITY LITHONIA GT2 MV Incastrat Troffer F32t8 56w 120-277v | AD3CCE 3XY94 GT2 MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T832W48 "4WW60€188.45
ACUITY LITHONIA GT2U MV Troffer încastrat F32t8u6 56w 120-277v | AD3CCF 3XY95 GT2U MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T8U632W24 "-€197.69
ACUITY LITHONIA GT3 MV Încastrat Troffer F32t8 84w 120-277v | AD3CCG 3XY96 GT3 MVNu0 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60€221.94
ACUITY LITHONIA GT4 MV Încastrat Troffer F32t8 111w 120-277v | AD3CCH 3XY97 GT4 MVNu0 de grade până la 104 de grade F14F32T832W48 "4WW60€190.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2RT8S 2 32 MVOLT GEB10IS LP841 Troffer încastrat F32t8 58w 120-277v