Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA DLL480 1.5 CUL JU Buton Fotocontrol Led 480v 0.5w | AF7DCR 20VE60

LITHONIA LIGHTING DLL480 1.5 CUL JU Buton de control foto LED 480v 0.5w

În stoc
Element: AF7DCR Model: DLL480 1.5 CUL JUCrucea Ref: 20VE60
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
€120.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu fotocontrol LED
CuloriGalben
Formular de contactSPDT
Adâncime2-9/16 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite2.25
Lumânări de picior aprinse1.5
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Material carcasăPolicarbonat
Lungime3.25 "
Max. Ampli de balast15
Max. Amplificatoare incandescente8.3
Max. Putere1000
MontareTurn-Lock
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajAmurg la Zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj480 VAC
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536507000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Corpuri de iluminat cu LED care necesită control de la amurg până la zori

Variante de produs

ProdusModelCuloriVoltajPreț
ACUITY LITHONIA DLL127 1.5 U Buton Led Fotocontrol 120 - 277v 0.5w | AF7DCQ 20VE59 DLL127 1.5 UVerde120 până la 277 VAC€111.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING DLL480 1.5 CUL JU Buton de control foto LED 480v 0.5w
€120.36 /unitate