Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA DLL127 1.5 U Buton Led Fotocontrol 120 - 277v 0.5w | AF7DCQ 20VE59

LITHONIA LIGHTING DLL127 1.5 U Buton de control foto LED 120 - 277 V 0.5 W

În stoc
Articol: AF7DCQ Model: DLL127 1.5 UCrucea Ref: 20VE59
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
€111.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu fotocontrol LED
CuloriVerde
Formular de contactSPDT
Adâncime2-9/16 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite2.25
Lumânări de picior aprinse1.5
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Material carcasăPolicarbonat
Lungime3.25 "
Max. Ampli de balast15
Max. Amplificatoare incandescente8.3
Max. Putere1000
MontareTurn-Lock
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajAmurg la Zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.48
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8536507000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Corpuri de iluminat cu LED care necesită control de la amurg până la zori

Variante de produs

ProdusModelCuloriVoltajPreț
ACUITY LITHONIA DLL480 1.5 CUL JU Buton Fotocontrol Led 480v 0.5w | AF7DCR 20VE60 DLL480 1.5 CUL JUGalben480 VAC€120.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING DLL127 1.5 U Buton de control foto LED 120 - 277 V 0.5 W
€111.31 /unitate