ACUITY LITHONIA IBZT8 Corp de iluminat fluorescent High Bay 6 WD T8 220w | AE7RCK 6AA19

LITHONIA LIGHTING IBZT8 6 WD Lumină fluorescentă High Bay T8 220w

În stoc
Articol: AE7RCK Model: IBZT8 6 WDCrucea Ref: 6AA19

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€362.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent High Bay
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast2
Tipul de balastPornire instantanee electronică
Putere fixă220W
Înălţime4.375 "
Finisajul locuințelorEmail alb lucios copt
Material carcasăOţel
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii6
Tip lămpiT8
Wați de lampă28W
Lungime48.38 "
Distribuția luminiiLarg
MontareTavan sau suspendat
Înălțimea de montare15 până la 25 ft
Material reflectorizantAluminiu
Tip reflectorMIRO Deschis
Spatiu pana la Mtg. Raportul de înălțime2
Voltaj120 până la 277V
Lăţime18.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.15
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS9405106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Slot de căldură

Variante de produs

ProdusModelLampă inclusăTemperatura ambientală. GamăCantitatea de balastCantitatea lămpiiWați de lampăLungimeDistribuția luminiiMontarePreț
ACUITY LITHONIA IBZ 632 GEB10PSH IMP Corp Fluorescent High Bay T8 32w | AA7XNK 16U223 IBZ 632 GEB10PSH IMPNu25 de grade până la 104 de grade F2632W48 "ÎngustPlafon€397.73
ACUITY LITHONIA FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 Corp fluorescent High Bay T8 198w | AB3HRU 1THL1 FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360Nu0 de grade până la 104 de grade F2628W48 "RăspândiTavan sau suspendat-
RFQ
ACUITY LITHONIA IBZT8 4 Lumină fluorescentă High Bay T8 146w | AB3HRW 1THL5 IBZT8 4Nu0 de grade până la 104 de grade F2428W48 1 / 16 "ÎngustTavan sau suspendat€253.76
ACUITY LITHONIA IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 Corp fluorescent High Bay T8 220w | AB3HTA 1THN2 IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360Nu0 de grade până la 104 de grade F3628W48 1 / 16 "LargTavan sau suspendat€797.21
ACUITY LITHONIA IBZ 432L LPGM841 Corp fluorescent High Bay T8 144w | AD3PMB 40L055 IBZ 432L LPGM841Da0 de grade până la 104 de grade F2432W48.125 "ÎngustTavan sau suspendat€385.48
ACUITY LITHONIA IBZ 432L WD LPGM841 Corp fluorescent High Bay T8 144w | AD3PMC 40L056 IBZ 432L WD LPGM841Da0 de grade până la 104 de grade F2432W48.125 "LargTavan sau suspendat€355.99
ACUITY LITHONIA IBZ 632L LPGM841 Corp fluorescent High Bay T8 234w | AD3PMD 40L057 IBZ 632L LPGM841Da0 de grade până la 104 de grade F2632W48.125 "ÎngustTavan sau suspendat€506.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZT8 6 WD Lumină fluorescentă High Bay T8 220w
€362.04 /unitate