Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA OLCS 8 DDB M4 Aplice Led 9w 120v 700l | AF7TCE 22LU31

LITHONIA LIGHTING Aplice Led OLCS 8 DDB M4 9w 120v 700l

În stoc
Articol: AF7TCE Model: OLCS 8 DDB M4Crucea Ref: 22LU31
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
€314.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAplica de perete arhitectural cu LED
Temp. Culoare4000 K
CRI85
Înălţime12.5 "
Finisajul locuințelorBronz întunecat
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Lungime3.75 "
Material LensPolicarbonat
Distribuția luminiiTip V
Lumeni700
Lumeni pe watt64
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 40 grade C
Viață evaluată50,000 ore
Înălțimea de montare recomandată4 ft.
Voltaj120 VAC
Garanție5 ani
Watts9
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS9405103000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 8 motoare ușoare, protecție la supratensiune de 2.5 kV
    • Sub-marca: Lithonia

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING Aplice Led OLCS 8 DDB M4 9w 120v 700l
€314.38 /unitate