ACUITY LITHONIA TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS Corp fluorescent High Bay T5ho 360w | AA9ALW 1BP80

LITHONIA LIGHTING TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS Corp de fixare fluorescent High Bay T5ho 360w

Element: AA9ALW Model: TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNSCrucea Ref: 1BP80
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent High Bay
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast2
Tipul de balastElectronic
Putere fixă360W
Înălţime4.25 "
Finisajul locuințelorEmail alb lucios copt
Material carcasă20 ga. Oţel
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii6
Tip lămpiT5HO
Wați de lampă51W
Lungime92.13 "
Distribuția luminiiLarg
MontareTavan sau suspendat
Înălțimea de montare15 până la 25 ft
Material reflectorizantAluminiu
Tip reflectorAlb
Spatiu pana la Mtg. Raportul de înălțime1
Voltaj120 până la 277V
Lăţime9 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.61
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)248.16
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS9405106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Unitate tandem cu lungime dublă

Variante de produs

ProdusModelLungimeCantitatea de balastTipul de balastDistribuția luminiiMontareTip reflectorVoltajLăţimePreț
ACUITY LITHONIA TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS Lumină fluorescentă High Bay T5ho 360w | AA9ALV 1BP79 TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS92.13 "2ElectronicÎngustTavan sau suspendatMIRO 4120 până la 277V9 5 / 16 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA IBZ 454 HVOLT Corp fluorescent High Bay T5ho 240w | AB3HRX 1THL6 IBZ 454 HVOLT48 1 / 16 "2Pornire rapidă programată electronicÎngustTavan sau suspendatMIRO 4347 până la 480V13.25 "€341.86
ACUITY LITHONIA IBZ 654 HVOLT Corp fluorescent High Bay T5ho 360w | AB3HRY 1THL7 IBZ 654 HVOLT48 1 / 16 "3Pornire electronică programatăÎngustTavan sau suspendatMIRO 4347 până la 480V18.12 "€456.86
ACUITY LITHONIA IBZ 654 277 GEB10PS90 CS11W Corp fluorescent High Bay T5ho 306w | AB3HTB 1THN3 IBZ 654 277 GEB10PS90 CS11W48 1 / 16 "2Pornire electronică programatăÎngustTavan sau suspendatMIRO 4120 până la 277V18.12 "€525.39
ACUITY LITHONIA IBZ 454 GEB10PS90 CS93W Corp fluorescent High Bay T5ho 240w | AD9RYW 4UKZ4 IBZ 454 GEB10PS90 CS93W48 1 / 16 "1Pornire rapidă programată electronicÎngustSuspendatMIRO 4120 până la 277V13.25 "€436.34
ACUITY LITHONIA FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W Corp fluorescent High Bay T5ho 408w | AD9TBF 4ULA2 FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W48 "2Pornire electronică programatăSarcinăSuspendatNeaprobat347 până la 480V24 "€353.31
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 Lumină fluorescentă High Bay T5ho 240w | AE7RCE 6AA14 IBZT5 448 1 / 16 "1Pornire electronică programatăÎngustTavan sau suspendatMIRO 4120 până la 277V13.25 "€347.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS Corp de fixare fluorescent High Bay T5ho 360w