ACUITY LITHONIA UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS Fixare Canal F96t12ho 2 Lampă | AD8UNE 4MRT4

LITHONIA LIGHTING UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS Canal de fixare F96t12ho 2 Lampă

Element: AD8UNE Model: UNS 2 96HO MVOLT GEB10PSCrucea Ref: 4MRT4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€169.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent
Temperatura ambientală. Gamă-20 până la 104 grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Capacele de capătDa
Tip de corpDatorie grea
Putere fixă205
Note de subsol2
Înălţime3"
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF96T12HO
Wați de lampă110
Lungime96 "
Ecartament metalic20
MontareIndividual sau rând, suprafață sau suspendat
Voltaj120-277
Lăţime4.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.21
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)247.65
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8539310070
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: balast electronic

Variante de produs

ProdusModelWați de lampăTemperatura ambientală. GamăTip de corpLungimeEcartament metalicVoltajLăţimePutere fixăPreț
ACUITY LITHONIA UNS 2 54T5HO MVOLT GEB10PS Canal de fixare F54t5ho 2 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UMY 4MRR7 UNS 2 54T5HO MVOLT GEB10PS540 la 104 grade FDatorie grea48 "20120-2774.38 "120€202.07
ACUITY LITHONIA TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS Canal de fixare F54t5ho 4 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UMZ 4MRR8 TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS540 la 104 grade FDatorie grea96 "20120-2774.38 "240€278.64
RFQ
ACUITY LITHONIA UNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Canal de fixare F54t5ho 1 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNA 4MRR9 UNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS540 la 104 grade FDatorie grea48 "20120-2774.38 "62€263.79
ACUITY LITHONIA TUNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Canal de fixare F54t5ho 2 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNB 4MRT1 TUNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS540 la 104 grade FDatorie grea96 "20120-2774.38 "120€294.72
RFQ
ACUITY LITHONIA UNS 1 96HO MVOLT GEB10PS Canal de fixare F96ho 1 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNC 4MRT2 UNS 1 96HO MVOLT GEB10PS110-20 până la 104 grade FDatorie grea96 "20120-2774.38 "205€143.06
RFQ
ACUITY LITHONIA UNS 2 48HO MVOLT GEB10PS Canal de fixare F48t12ho 2 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UND 4MRT3 UNS 2 48HO MVOLT GEB10PS60-20 până la 104 grade FDatorie grea48 "20120-2774.38 "125€184.07
ACUITY LITHONIA Z 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Canal de fixare F54t5ho 1 46 x 2 1/8 x 1 1/2 | AD8UNF 4MRT5 Z 1 54T5HO MVOLT GEB10PS54-20 până la 104 grade FProfil scăzut46 "22120-2772.12 "62€216.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS Canal de fixare F96t12ho 2 Lampă
€169.91 /unitate