Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH Striplight LED 31 Watt 5000 lumeni 120/277V | AH7JRF 36UX12

LITHONIA LIGHTING ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH Striplight LED 31 Watt 5000 lumeni 120/277V

În stoc
Articol: AH7JRF Model: ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWHCrucea Ref: 36UX12
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
€313.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStriplight LED
Temp. Culoare4000 K
CRI80
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime2.125 "
Înlocuire LED pentru2 Lampă LFL
Lungime48 "
Lumeni5265
Lumeni pe watt125.0
Număr de bare de lumină1
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă-4 grade până la 86 grade F
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani
Watts42
Lăţime2.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)7.37
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnlocuire LED pentruLumeniLumeni pe wattWattsPreț
ACUITY LITHONIA ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Striplight 41 Watt 3000 lumeni 120/277V | AH7JRG 36UX13 ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH1 Lampă LFL3293131.025€259.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH Striplight LED 31 Watt 5000 lumeni 120/277V
€313.35 /unitate