ADAM EQUIPMENT PT312-10 Baza cantarului de podea 4500kg/10000 lb. | AG9FAG 19YN52

ADAM EQUIPMENT PT312-10 Baza cantarului de podea 4500kg/10000 lb.

În stoc
Articol: AG9FAG Model: PT312-10Crucea Ref: 19YN52

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,331.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de podea
Moduri de aplicarecântărire
Capacitate4500 kg / 10,000 lb.
Digital / mecanicDigital
gradații1 kg / 2 lb.
Unități de măsurarekg, lb.
Inălțime totală4-5/16 "
Lungime totală47 13 / 64 "
Lățimea totală47 13 / 64 "
Material platformăOțel placat cu diamant
SubcategorieScala de uz general
Adâncimea suprafeței de cântărire48 "
Lățimea suprafeței de cântărire48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.1944
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)123.01
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiPreț
ADAM EQUIPMENT PT112 Baza cantarului de podea 1000kg/2500 lb. | AG9FAE 19YN50 PT1121000 kg / 2500 lb.0.2 kg / 0.5 lb.€2,498.71
ADAM EQUIPMENT PT312-5 Baza cantarului de podea 3000kg/5000 lb. | AG9FAF 19YN51 PT312-53000 kg / 5000 lb.0.5 kg / 1 lb.€2,330.16
ADAM EQUIPMENT PT112M Baza cantarului de podea 1000kg/2500 lb. | AG9FAH 19YN53 PT112M1000 kg / 2500 lb.0.2 kg / 0.5 lb.€2,696.26
ADAM EQUIPMENT PT312-5M Baza cantarului de podea 3000kg/5000 lb. | AG9FAJ 19YN54 PT312-5M3000 kg / 5000 lb.0.5 kg / 1 lb.€2,740.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT312-10 Baza cantarului de podea 4500kg/10000 lb.
€2,331.07 /unitate