ADAM EQUIPMENT PT312-5GKAM Cantar electronic de podea 3000kg/5000 lb. | AG9FAT 19YN62

ADAM EQUIPMENT Cântar electronic de podea PT312-5GKAM 3000 kg/5000 lb.

În stoc
Articol: AG9FAT Model: PT312-5GKAMCrucea Ref: 19YN62

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,467.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar de podea cu indicator de la distanță
Moduri de aplicareCântărire, cântărire verificată, cântărire procentuală, cântărire dinamică / animală, numărare piese
Capacitate3000 kg / 5000 lb.
Porturi de conexiuneRS-232
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații0.5 kg / 1 lb.
Material carcasăPlastic
Unități de măsurarekg, lb.
Inălțime totală4-5/16 "
Lungime totală47 13 / 64 "
Lățimea totală47 13 / 64 "
Material platformăOțel placat cu diamant
Unitate de alimentareAdaptor AC, baterie reîncărcabilă
SubcategorieScala de uz general
Adâncimea suprafeței de cântărire48 "
Lățimea suprafeței de cântărire48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.55
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)123.01
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiPreț
ADAM EQUIPMENT PT112+GK Cantar electronic de podea 1000kg/2500 lb. | AG9FAN 19YN58 PT112 + GK1000 kg / 2500 lb.0.2 kg / 0.5 lb.€2,106.15
ADAM EQUIPMENT PT312-5GK Cantar electronic de podea 3000kg/5000 lb. | AG9FAP 19YN59 PT312-5GK3000 kg / 5000 lb.0.5 kg / 1 lb.€2,179.13
ADAM EQUIPMENT PT312-10GK Cantar electronic de podea 4500kg/10000 lb. | AG9FAQ 19YN60 PT312-10GK4500 kg / 10,000 lb.1 kg / 2 lb.€2,178.90
ADAM EQUIPMENT PT112+GKAM Cantar electronic de podea 1000kg/2500 lb. | AG9FAR 19YN61 PT112 + GKAM1000 kg / 2500 lb.0.2 kg / 0.5 lb.€2,334.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT Cântar electronic de podea PT312-5GKAM 3000 kg/5000 lb.
€2,467.93 /unitate