Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC CH0509Z1 Semi-clemă, 5/16, inch dia., galvanizat, 50 buc | AF2DZT 6RNC0

KMC CONTROLS CH0509Z1 Semi-clemă, 5/16, inch dia., galvanizat, 50 buc.

În stoc
Articol: AF2DZT Model: CH0509Z1Crucea Ref: 6RNC0
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
€22.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.5 / 16 "
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Temp. Gamă-65 F la +400 F
Grosime3 / 64 "
TipJumătate Clip
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS CH0509Z1 Semi-clemă, 5/16, inch dia., galvanizat, 50 buc.
€22.83 /ambalaj