VNE STAINLESS Clemă rezistentă


Filtru
Material corp: T304 Oțel inoxidabil , Conexiune: Piuliță cu aripi
StilModelPentru dimensiunea tubuluiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
13MHHM1.5
1 "și 1-1 / 2"500 psi@70 grade F€18.64
A
13MHHM.75
1/2 "și 3/4"1500 psi@70 grade F€14.67
A
13MHHM2.0
2"450 psi@70 grade F€23.58
A
13MHHM2.5
2.5 "400 psi@70 grade F€25.90
A
13MHHM3.0
3"350 psi@70 grade F€29.78
A
13MHHM4.0
4"200 psi@70 grade F€37.00

Clemă rezistentă

Colierele pentru furtunuri VNE sunt proiectate pentru a fi utilizate cu linii hidraulice, de combustibil și de răcire în echipamente de teren și mașini agricole pentru aplicații de transport și întreținere și reparații. Aceste cleme de furtun din oțel inoxidabil sunt dotate cu mecanism de fixare tip piuliță pentru instalare fără nicio unealtă specială, presiune precisă pentru o funcționare rezistentă la scurgeri și construcție din oțel inoxidabil 304 care oferă rezistență ridicată la impact și rezistă vibrațiilor și mediului exterior dur. În plus, aceste cleme pot fi complet defalcate pentru întreținere și reparare mai ușoare, asigurând în același timp o reutilizare ridicată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cleme de furtun rezistente, disponibile în dimensiuni ale tuburilor de la 0.5 la 2.5 inci pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?