Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS 13MHHM2.0 Clemă de rezistență T304 din oțel inoxidabil | AA3NLC 11P806

VNE STAINLESS 13MHHM2.0 Clemă de rezistență T304 din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA3NLC Model: 13MHHM2.0Crucea Ref: 11P806
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
€23.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă rezistentă
Material corpT304 Oțel inoxidabil
ConexiunePiuliță cu aripi
Pentru dimensiunea tubului2"
Presiune maximă450 psi@70 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea tubuluiPresiune maximăPreț
VNE INOX 13MHHM.75 Clemă de rezistență T304 din oțel inoxidabil | AA3NLA 11P804 13MHHM.751/2 "și 3/4"1500 psi@70 grade F€15.67
VNE STAINLESS 13MHHM1.5 Clemă de rezistență T304 din oțel inoxidabil | AA3NLB 11P805 13MHHM1.51 "și 1-1 / 2"500 psi@70 grade F€20.75
VNE STAINLESS 13MHHM2.5 Clemă de rezistență T304 din oțel inoxidabil | AA3NLD 11P807 13MHHM2.52.5 "400 psi@70 grade F€26.57
VNE STAINLESS 13MHHM3.0 Clemă de rezistență T304 din oțel inoxidabil | AA3NLE 11P808 13MHHM3.03"350 psi@70 grade F€29.78
VNE STAINLESS 13MHHM4.0 Clemă de rezistență T304 din oțel inoxidabil | AA3NLF 11P809 13MHHM4.04"200 psi@70 grade F€37.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHM2.0 Clemă de rezistență T304 din oțel inoxidabil
€23.58 /unitate