Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Mâner de blocare stanga sau stanga aluminiu satinat | AB9QWW 2EUP9

ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Mâner de blocare stânga sau aluminiu satinat stânga

În stoc
Articol: AB9QWW Model: 4560-501-130-RHRCrucea Ref: 2EUP9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€103.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de blocare
finalizareaAluminiu satinat
Pentru grosimea ușii1-3 / 4 "la 2"
MânăLH sau LHR
MaterialMâner din aliaj de zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMânăPreț
ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Mâner de blocare dreapta sau aluminiu satinat Rhr | AB9QWX 2EUT1 4560-601-130-RHRAluminiu satinatRH sau RHR€103.41
ADAMS RITE 4560-501-121-LHR Mâner de blocare stânga Bronz închis | AB9QWY 2EUT2 4560-501-121-LHRBronz întunecatLH€103.41
ADAMS RITE 4560-601-121-LHR Mâner de blocare dreapta sau Lh Bronz închis | AB9QWZ 2EUT3 4560-601-121-LHRBronz întunecatRH sau LH€103.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Mâner de blocare stânga sau aluminiu satinat stânga
€103.41 /unitate