Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Mâner de blocare dreapta sau aluminiu satinat Rhr | AB9QWX 2EUT1

ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Mâner de blocare dreapta sau aluminiu satinat Rhr

În stoc
Articol: AB9QWX Model: 4560-601-130-RHRCrucea Ref: 2EUT1
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
€105.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de blocare
finalizareaAluminiu satinat
Pentru grosimea ușii1-3 / 4 "la 2"
MânăRH sau RHR
MaterialMâner din aliaj de zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMânăPreț
ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Mâner de blocare stanga sau stanga aluminiu satinat | AB9QWW 2EUP9 4560-501-130-RHRAluminiu satinatLH sau LHR€105.91
ADAMS RITE 4560-501-121-LHR Mâner de blocare stânga Bronz închis | AB9QWY 2EUT2 4560-501-121-LHRBronz întunecatLH€105.91
ADAMS RITE 4560-601-121-LHR Mâner de blocare dreapta sau Lh Bronz închis | AB9QWZ 2EUT3 4560-601-121-LHRBronz întunecatRH sau LH€105.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Mâner de blocare dreapta sau aluminiu satinat Rhr
€105.91 /unitate