Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 8008-06-06 Niplu de conversie hexagonal din alamă 3/8 inch | AD6WXN 4CCL6

ADAPT-ALL 8008-06-06 Niplu de conversie hexagonal din alamă 3/8 inch

În stoc
Articol: AD6WXN Model: 8008-06-06Ref încrucișat: 4CCL6
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
€57.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHex Conversie Nipple
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x MBSP
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Lungime1 29 / 64 "
Presiune maximă1000 psi
În afara Dia.11 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200045
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ADAPT-ALL 8008-02-02 Niplu de conversie hexagonală alamă 1/8 inch | AD6WXL 4CCL4 8008-02-0213 / 32 "1 1 / 16 "13 / 32 "1 / 8 "€34.50
ADAPT-ALL 8008-04-04 Niplu de conversie hexagonal din alamă 1/4 inch | AD6WXM 4CCL5 8008-04-049 / 16 "1 29 / 64 "9 / 16 "1 / 4 "€45.01
ADAPT-ALL 8008-08-08 Niplu de conversie hexagonală alamă 1/2 inch | AD6WXP 4CCL7 8008-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "55 / 64 "1 / 2 "€79.24
ADAPT-ALL 8008-12-12 Niplu de conversie hexagonală alamă 3/4 inch | AD6WXQ 4CCL8 8008-12-121-1/16 "1 31 / 32 "1-3/64 "3 / 4 "€179.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 8008-06-06 Niplu de conversie hexagonal din alamă 3/8 inch
€57.78 /unitate