Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 8030 CSP-08 dopul frezat alamă 1/2 inch Bspt | AD6WYG 4CCP5

ADAPT-ALL 8030 CSP-08 dopul frezat alamă 1/2 inch Bspt

În stoc
Element: AD6WYG Model: 8030 CSP-08Crucea Ref: 4CCP5
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
€20.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu zăvor
Material corpAlamă
Tip conexiunePTSD
Lungime3 / 8 "
Presiune maximă1000 psi
În afara Dia.27 / 32 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200045
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ADAPT-ALL 8030 CSP-02 dopul frezat alamă 1/8 inch Bspt | AD6WYD 4CCP2 8030 CSP-023 / 16 "1-5/64 "1 / 8 "€6.05
ADAPT-ALL 8030 CSP-04 dopul frezat alamă 1/4 inch Bspt | AD6WYE 4CCP3 8030 CSP-041 / 4 "37 / 64 "1 / 4 "€11.08
ADAPT-ALL 8030 CSP-06 dopul frezat alamă 3/8 inch Bspt | AD6WYF 4CCP4 8030 CSP-065 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "€11.72
ADAPT-ALL 8030 CSP-12 dopul frezat alamă 3/4 inch Bspt | AD6WYH 4CCP6 8030 CSP-121 / 2 "1 1 / 16 "3 / 4 "€49.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 8030 CSP-08 dopul frezat alamă 1/2 inch Bspt
€20.23 /unitate