Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 9068-1633 Adaptor Metric la Jic 1-5/16-12 M33 x 2 | AA7UWR 16P953

ADAPT-ALL 9068-1633 Adaptor Metric la Jic 1-5/16-12 M33 x 2

În stoc
Element: AA7UWR Model: 9068-1633Crucea Ref: 16P953
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
€67.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorDrept
finalizareaSilver
Material de montajCrom trivalent
Lungime2.4 "
Dimensiune JIC masculin (in.)1-5/16-12
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Dimensiune filet metricM33X2
Tip filetJIC masculin metric la masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307225000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
ADAPT-ALL 9068-0410 Adaptor Metric la Jic 7/16-20 M10 x 1.0 | AA7UWA 16P938 9068-04101.22 "7 / 16-206000 PSI€16.47
ADAPT-ALL 9068-0412 Adaptor Metric la Jic 7/16-20 M12 x 1.5 | AA7UWB 16P939 9068-04121.22 "7 / 16-206000 PSI€18.86
ADAPT-ALL 9068-0414 Adaptor Metric la Jic 7/16-20 M14 x 1.5 | AA7UWC 16P940 9068-04141.42 "7 / 16-206000 PSI€23.57
ADAPT-ALL 9068-0612 Adaptor Metric la Jic 9/16-18 M12 x 1.5 | AA7UWD 16P941 9068-06121.42 "9 / 16-186000 PSI€20.74
ADAPT-ALL 9068-0614 Adaptor Metric la Jic 9/16-18 M12 x 1.5 | AA7UWE 16P942 9068-06141.43 "9 / 16-186000 PSI€16.87
ADAPT-ALL 9068-0616 Adaptor Metric la Jic 9/16-18 M16 x 1.5 | AA7UWF 16P943 9068-06161.43 "9 / 16-186000 PSI€23.63
ADAPT-ALL 9068-0816 Adaptor Metric la Jic 3/4-16 M16 x 1.5 | AA7UWG 16P944 9068-08161.6 "3 / 4-166000 PSI€23.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 9068-1633 Adaptor Metric la Jic 1-5/16-12 M33 x 2
€67.32 /unitate