ADD-A-LEVEL A9636A Unitate suplimentară pentru platformă de lucru, înălțime platformă de 2-5/8 inchi | AA9KLE 1DPD5

ADD-A-LEVEL Unitate suplimentară pentru platforma de lucru A9636A, înălțime platformă 2-5 / 8 inch

Element: AA9KLE Model: A9636ARef încrucișat: 1DPD5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€231.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de adăugare a platformei de lucru
Adâncimea bazei96 "
Lungimea bazei96 "
Lățimea bazei36 "
Latimea de Jos36 "
CuloriNegru
finalizareaNatural
Capacitate de încărcare250 lb.
MaterialPlastic
Inălțime totală2.625 "
Adâncimea platformei96 "
Înălțimea platformei2.625 "
Lungimea platformei96 "
Stil de platformăStackable
Lățimea peronului36 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3926909930
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiAdâncimea bazeiLungimea bazeiLățimea bazeiLatimea de JosCapacitate de încărcareAdâncimea platformeiLungimea platformeiPreț
ADD-A-LEVEL A3624A Unitate suplimentară pentru platformă de lucru, stivuabilă, corp din plastic, 250 lb | AA9KLA 1DPD1 A3624A24 "36 "36 "24 "24 "250 lb.36 "36 "€86.27
ADD-A-LEVEL A6624A Unitate suplimentară platformă de lucru, perforată, plastic | AA9KLB 1DPD2 A6624A24 "66 "66 "24 "24 "250 lb.66 "66 "€159.45
ADD-A-LEVEL A4824A Unitate suplimentară pentru platformă de lucru, stivuabilă, adâncime de 48 inchi | AC2KDK 2KUW2 A4824A24 "48 "48 "24 "24 "250 lb.48 "48 "€144.67
ADD-A-LEVEL A9624A Platformă de lucru modulară, plastic, perforată | AC2KDM 2KUW4 A9624A24 "96 "96 "24 "24 "250 lb.96 "96 "€151.50
RFQ
ADD-A-LEVEL A3636A Unitate suplimentară pentru platformă de lucru, înălțime platformă de 2-5/8 inchi | AD9FUW 4RNR6 A3636A36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "36 "€108.05
ADD-A-LEVEL A6636A Platformă de lucru stivuită, plastic, 250 lb | AD9FUY 4RNR8 A6636A36 "66 "66 "36 "36 "250 lb.66 "66 "€206.79
ADD-A-LEVEL A3616A Unitate suplimentară pentru platformă de lucru, 36" x 16", stivuabilă, plastic | AG8EMM 38GL49 A3616A16 "----250 lbs.-36 "€73.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADD-A-LEVEL Unitate suplimentară pentru platforma de lucru A9636A, înălțime platformă 2-5 / 8 inch
€231.04 /unitate