ADVANCE TABCO 7-PS-30 Perete chiuvetă de mână 21-1/4 inch Lungime 17-1/4 inch Lățime | AA3TBA 11U385

ADVANCE TABCO 7-PS-30 Perete chiuvetă de mână 21-1 / 4 inci Lungime 17-1 / 4 inci lățime

În stoc
Element: AA3TBA Model: 7-PS-30Crucea Ref: 11U385

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,586.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta de mână
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate7-3/4 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului6"
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului14 "x 16"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiPedală cu un singur genunchi
finalizareaSatin
Rata de curgere1.0 g / min
Ecartament18
Tip montarePerete
Numărul de găuri1
Număr de stații1
Inălțime totală17.25 "
Lungime totală21.25 "
Lățimea totală17.25 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.002
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolEcartamentSplash în spateAdâncimea boluluiNumărul de găuriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Chiuveta de mână20Da5"226.5 "17.25 "15.25 "€3,198.65
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TBB 11U386 7-PS-81Chiuveta de mână20Da5"126.5 "17.25 "15.25 "€4,532.60
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Chiuvetă de mână cu robinet 20 inch lungime 24 inch lățime | AA3TBC 11U387 7-PS-26Chiuveta de mână18Da5"113 "20 "24 "€4,597.48
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TBD 11U388 7-PS-76Chiuveta de mână20Da5"217 "17.25 "15.25 "€2,061.60
ADVANCE TABCO 7-PS-20 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 17-1/4 inch Lățime | AA3TBG 11U391 7-PS-20Chiuveta de mână20Da5"213 "17.25 "17.25 "€970.93
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TBM 11U397 7-PS-60Chiuveta de mână20Da5"213 "17.25 "15.25 "€658.97
ADVANCE TABCO 7-PS-66 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TBN 11U398 7-PS-66Chiuveta de mână20Da5"213 "17.25 "15.25 "€1,477.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-30 Perete chiuvetă de mână 21-1 / 4 inci Lungime 17-1 / 4 inci lățime
€2,586.87 /unitate