ADVANCE TABCO 7-PS-76 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TBD 11U388

ADVANCE TABCO 7-PS-76 Perete chiuvetă de mână 17-1 / 4 inci Lungime 15-1 / 4 inci lățime

În stoc
Element: AA3TBD Model: 7-PS-76Crucea Ref: 11U388

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,061.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta de mână
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate12 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului5"
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului10 "x 14"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiStandard
finalizareaSatin
Rata de curgere1.0 g / min
Ecartament20
Tip montarePerete
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală17 "
Lungime totală17.25 "
Lățimea totală15.25 "
Splash lateralDa
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime stropire laterală (12 ")

Variante de produs

ProdusModelArticolEcartamentSplash în spateAdâncimea boluluiNumărul de găuriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Chiuveta de mână20Da5"226.5 "17.25 "15.25 "€3,198.65
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Perete chiuvetă de mână 21-1/4 inch Lungime 17-1/4 inch Lățime | AA3TBA 11U385 7-PS-30Chiuveta de mână18Da6"117.25 "21.25 "17.25 "€2,586.87
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TBB 11U386 7-PS-81Chiuveta de mână20Da5"126.5 "17.25 "15.25 "€4,532.60
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Chiuvetă de mână cu robinet 20 inch lungime 24 inch lățime | AA3TBC 11U387 7-PS-26Chiuveta de mână18Da5"113 "20 "24 "€4,597.48
ADVANCE TABCO 7-PS-20 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 17-1/4 inch Lățime | AA3TBG 11U391 7-PS-20Chiuveta de mână20Da5"213 "17.25 "17.25 "€970.93
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TBM 11U397 7-PS-60Chiuveta de mână20Da5"213 "17.25 "15.25 "€658.97
ADVANCE TABCO 7-PS-66 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TBN 11U398 7-PS-66Chiuveta de mână20Da5"213 "17.25 "15.25 "€1,477.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-76 Perete chiuvetă de mână 17-1 / 4 inci Lungime 15-1 / 4 inci lățime
€2,061.60 /unitate