Chiuveta de mână Advance Tabco 7-PS-66 este adesea instalată în bucătării, laboratoare și unități medicale pentru a oferi un spațiu dedicat pentru igiena mâinilor, asigurând curățenia și prevenind răspândirea contaminanților în mediile profesionale.
Caracteristici:
- Această chiuvetă oferă montare pe perete, oferind flexibilitate și optimizare a spațiului în instalare.
- Are o înălțime de spătar de 7-3/4 inci, oferind o barieră împotriva stropilor și menținând curățenia.
- Această chiuvetă are un bol de formă dreptunghiulară, oferind un design practic și eficient din punct de vedere al spațiului pentru aplicații.
- Culoarea sa argintie și finisajul satinat contribuie la un aspect elegant și profesional.
- Această chiuvetă are în plus o construcție din oțel inoxidabil, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.
- Este echipat cu conexiuni de alimentare cu apă IPS, asigurând o interfață de instalații sanitare fiabilă și standardizată pentru o integrare perfectă a aprovizionării cu apă.
- Această chiuvetă din oțel inoxidabil asigură funcționarea manuală dublă a robinetelor.
Accesorii compatibile:
- Advance Tabco 7-PS-27A Bolt On Side Splash: Previne stropirile si scurgerile de apa, sporind igiena in mediile de bucatarie. Această stropire laterală este ușor de atașat pentru a oferi o soluție rapidă și eficientă pentru a conține lichide, menținând un spațiu de lucru curat și sigur.
Întrebări frecvente:
Î. Câte găuri pentru robinet are chiuveta?
A. Chiuveta are două orificii pentru robinet, care găzduiesc mânerele manuale duble pentru un control precis asupra debitului și temperaturii apei.
Î. Care este debitul robinetului inclus cu chiuveta?
A. Robinetul are un debit de 1 galon pe minut (gpm), oferind o utilizare eficientă a apei în timpul spălării mâinilor.
Î. Chiuveta include o sită de coș și care este scopul acesteia?
R. Da, chiuveta vine cu o sită de coș, care ajută la captarea resturilor și la prevenirea înfundarii în scurgere, menținând funcționalitatea optimă.
Î. Cum instalez această chiuvetă de mână Advance Tabco 7-PS-66?
A.
- Alegeți o locație potrivită pe perete și marcați cu un creion înălțimea dorită pentru chiuvetă.
- Dacă ancorele de perete nu sunt preinstalate, utilizați o nivelă pentru a le instala la înălțimea marcată.
- Ridicați chiuveta în poziție, aliniați-o cu ancorele de perete și fixați-o de perete folosind șuruburi, asigurându-vă în același timp că este la nivel.
- Atașați robinetul la chiuvetă, strângând bine conexiunile cu o cheie reglabilă și aplicând bandă de instalator pentru a preveni scurgerile.
- Conectați conductele de alimentare cu apă la robinet, strângând conexiunile cu o cheie pentru țevi și folosind bandă de instalator pentru a preveni scurgerile.
- Instalați componentele de scurgere conform instrucțiunilor producătorului, aplicând chit sau etanșant de instalator în jurul deschiderii de scurgere pentru o etanșare etanșă.
- Porniți alimentarea cu apă, verificați dacă există scurgeri în jurul robinetului și racordurilor de scurgere și strângeți după cum este necesar pentru a elimina scurgerile.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această chiuvetă de mână Advance Tabco?
A. Factorii majori includ compatibilitatea cu spațiul, ușurința de instalare, durabilitatea materialului, aplicarea prevăzută, conformitatea cu standardele, caracteristicile robinetului, accesoriile incluse, conexiunile de alimentare cu apă, întreținerea curățării și accesibilitatea utilizatorului.