ADVANCE TABCO 7-PS-45 Chiuvetă Splash din oțel inoxidabil | AF9EHH 29VK73

ADVANCE TABCO 7-PS-45 Chiuvetă lavoar Splash din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AF9EHH Model: 7-PS-45Crucea Ref: 29VK73

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,241.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta baie
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului8"
Forma boluluiRundă
Dimensiunea bolului20 "x 16"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere3"
Diametrul orificiului robinetului.1 / 2 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiManual
Rata de curgere1.0 g / min
Ecartament18
Tip montarePerete
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală16 "
Lungime totală22 "
Lățimea totală25 "
Comercial RezidențialComercial
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.83
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)66.8
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7324100000

Variante de produs

ProdusModelArticolEcartamentSplash în spateAdâncimea boluluiNumărul de găuriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Chiuveta de mână20Da5"226.5 "17.25 "15.25 "€2,754.90
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Perete chiuvetă de mână 21-1/4 inch Lungime 17-1/4 inch Lățime | AA3TBA 11U385 7-PS-30Chiuveta de mână18Da6"117.25 "21.25 "17.25 "€2,228.00
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TBB 11U386 7-PS-81Chiuveta de mână20Da5"126.5 "17.25 "15.25 "€4,189.71
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Chiuvetă de mână cu robinet 20 inch lungime 24 inch lățime | AA3TBC 11U387 7-PS-26Chiuveta de mână18Da5"113 "20 "24 "€4,249.68
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TBD 11U388 7-PS-76Chiuveta de mână20Da5"217 "17.25 "15.25 "€1,775.60
ADVANCE TABCO 7-PS-20 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 17-1/4 inch Lățime | AA3TBG 11U391 7-PS-20Chiuveta de mână20Da5"213 "17.25 "17.25 "€836.24
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Perete chiuvetă de mână 17-1/4 inch Lungime 15-1/4 inch Lățime | AA3TBM 11U397 7-PS-60Chiuveta de mână20Da5"213 "17.25 "15.25 "€609.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-45 Chiuvetă lavoar Splash din oțel inoxidabil
€1,241.80 /unitate