ADVANCE TABCO 7-PS-55 Chiuvetă de mână 15-1/4 inch lățime | AD9QHD 4UDH5

ADVANCE TABCO 7-PS-55 Chiuvetă de mână 15-1 / 4 inch lățime

În stoc
Element: AD9QHD Model: 7-PS-55Crucea Ref: 4UDH5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,378.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta de mână / Spălarea ochilor
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului5"
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului10 "x 14"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiStandard
finalizareaSatin
Rata de curgere1.0 g / min
Ecartament20
Tip montarePerete
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală13 "
Lungime totală17.25 "
Lățimea totală15.25 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)33.66
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIncludePreț
ADVANCE TABCO 7-PS-55 Chiuvetă de mână cu spălare pentru ochi 15-1/4 inci lățime | AA3TBH 11U392 7-PS-55Cu spălarea ochilor€1,578.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-55 Chiuvetă de mână 15-1 / 4 inch lățime
€1,378.54 /unitate