A B Conform ADA: Nu , Splash din spate: Da , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Adâncime bol: 5" , Forma bol: Dreptunghiular , Dimensiune bol: 10 "x 14" , Culoare: Silver , Deschiderea scurgerii: 3.5 " , Centre de montare a robinetelor: 4" , Funcționarea robinetului: Standard , Finalizarea: Satin , Debit: 1.0 g / min , Ecartament: 20 , Tip de montare: Perete , Număr de găuri: 2 , Număr de stații: 1 , Inălțime totală: 13 " , Lungime totală: 17.25 " , Lățimea totală: 15.25 " , Splash lateral: Nu , Cu robinet/Fără robinet: Cu robinet