ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Chiuvetă pentru sculere cu podea din dreapta | AF4BQF 8PAH1

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Chiuvetă pentru sculă cu podea dreaptă de scurgere

În stoc
Articol: AF4BQF Model: 9-1-24-24RLCrucea Ref: 8PAH1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,300.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu sculă dreaptă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală42 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală27 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiArticolLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-41-24-24RL Chiuvetă pentru sculere cu plăci de scurgere 74 inch lungime | AF4TQN 9JW46 9-41-24-24RL24 "x 24"Chiuvetă cu scurgere74 "31 "€5,302.95
ADVANCE TABCO 9-1-24-18RL Chiuvetă Regaline, 1-Cpt., 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNG 9-1-24-18RL-Chiuveta Scullery--€3,389.82
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-1-24-36RL Regaline, 1-Cpt., 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNK 9-1-24-36RL-Chiuveta Scullery--€3,621.61
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-21-20-18RL Regaline, 1-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NNW 9-21-20-18RL-Chiuveta Scullery--€3,560.29
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-21-20-24RL Regaline, 1-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NNZ 9-21-20-24RL-Chiuveta Scullery--€3,638.25
ADVANCE TABCO 9-21-20-36RL Chiuvetă Regaline, 1-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPC 9-21-20-36RL-Chiuveta Scullery--€4,043.65
ADVANCE TABCO 9-41-24-36RL Chiuvetă Regaline, 1-Cpt., 24 inch F-To-B X 24 inch | CD7NRC 9-41-24-36RL-Chiuveta Scullery--€4,659.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Chiuvetă pentru sculă cu podea dreaptă de scurgere
€5,300.53 /unitate