WESTWARD Cheie dinamometrică pentru micrometru


Filtru
Certificat de calibrare: Da , Finalizarea: Chrome , Culoare mâner: Albastru , Material mâner: Aluminiu , Tip mâner: Kurled , izolate: Da , Max. Cuplu: 936 Nm , Tip de măsurare: Picior-Pound / Newton-Meter , Min. Cuplu: 203 Nm , fără scântei: Nu , Lățimea totală: 2 3 / 4 " , Rotație: CW / CCW , Indicatoare vizuale/audibile: Clic audibil
StilModelLungime totalăAcurateteDimensiunea unitățiiIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiTether capabilMânerTip capPreț (ex. TVA)
A
6PAH9
16 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 ft.- lb.15 - 80 ft.- lb.Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Aluminiu moliatClichet, formă rotundă€225.59
B
55JA98
20 "+/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă1 / 2 "1 ft-lb20 până la 150 ft-lbNu este capabil de legarestriateFixed€274.35
C
55JA99
24 1 / 2 "+/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă1 / 2 "1 ft-lb50 până la 250 ft-lbNu este capabil de legarestriateFixed€217.86
D
55JA96
48 5 / 8 "-1"----Standard€674.87
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?