Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 55JA99 Cheie dinamometrică micrometrică, 1/2 inch fixă, 24-1/2 inch lungime, 50 până la 250 feet-lbs | CE9VWE

WESTWARD 55JA99 Cheie dinamometrică micrometrică, 1/2 inch fixă, 24-1/2 inch lungime, 50 până la 250 feet-lbs

În stoc
Articol: CE9VWE Model: 55JA99
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
€217.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă
Dimensiunea unității1 / 2 "
Mânerstriate
Tip capFixed
MaterialAliaj de oțel
Min. Arc Swing5 grade
Min. Numărul de cicluri5,000
Numărul de dinți cu angrenaj72
Lungime totală24 1 / 2 "
Incrementări ale scalei primare1 ft-lb
Gama primară a scalei50 până la 250 ft-lb
ClichetareDa
RotațieCW / CCW
Gama de scale secundare75 până la 346 Nm
Tether capabilNu este capabil de legare
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAcurateteDimensiunea unitățiiIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiTether capabilMânerTip capPreț
WESTWARD 6PAH9 Cheie dinamometrică 3/8 Drive 15-80 Feet-lb. | AE9ZFZ 6PAH916 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 ft.- lb.15 - 80 ft.- lb.Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Aluminiu moliatClichet, formă rotundă€225.59
WESTWARD 55JA98 Cheie dinamometrică micrometrică, 1/2 inch fixă, 20 inch lungime, 20 până la 150 feet-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă1 / 2 "1 ft-lb20 până la 150 ft-lbNu este capabil de legarestriateFixed€283.22
WESTWARD 55JA96 Cheie dinamometrică micrometrică, picior-liră, Newton-metru, antrenare de 1 inch | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----Standard€674.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 55JA99 Cheie dinamometrică micrometrică, 1/2 inch fixă, 24-1/2 inch lungime, 50 până la 250 feet-lbs
€217.86 /unitate