WESTWARD 55JA96 Micrometer Torque Wrench, Foot-Pound, Newton-Meter, 1 Inch Drive

În stoc
Articol: CH6KHJ Model: 55JA96

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€674.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Dimensiunea unității1"
finalizareaChrome
Manipulați culoareaAlbastru
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerKurled
Mișcarea capuluiClichetare
Tip capStandard
IzolatDa
MaterialAliaj de oțel
Max. Cuplul936 Nm
Min. Arc Swing11.25 grade
Min. Numărul de cicluri5000
Min. Cuplu203 Nm
NesparkingNu
Numărul de dinți cu angrenaj32
Lungime totală48 5 / 8 "
Lățimea totală2 3 / 4 "
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.73
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAcurateteDimensiunea unitățiiIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiTether capabilMânerTip capPreț
WESTWARD 6PAH9 Cheie dinamometrică 3/8 Drive 15-80 Feet-lb. | AE9ZFZ 6PAH916 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 ft.- lb.15 - 80 ft.- lb.Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Aluminiu moliatClichet, formă rotundă€225.59
WESTWARD 55JA99 Cheie dinamometrică micrometrică, 1/2 inch fixă, 24-1/2 inch lungime, 50 până la 250 feet-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă1 / 2 "1 ft-lb50 până la 250 ft-lbNu este capabil de legarestriateFixed€217.86
WESTWARD 55JA98 Cheie dinamometrică micrometrică, 1/2 inch fixă, 20 inch lungime, 20 până la 150 feet-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă1 / 2 "1 ft-lb20 până la 150 ft-lbNu este capabil de legarestriateFixed€283.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 55JA96 Micrometer Torque Wrench, Foot-Pound, Newton-Meter, 1 Inch Drive
€674.88 /unitate