Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PAH9 Cheie dinamometrică 3/8 Drive 15-80 Feet-lb. | AE9ZFZ

WESTWARD 6PAH9 Cheie dinamometrică 3/8 Drive 15-80 picioare-lb.

În stoc
Articol: AE9ZFZ Model: 6PAH9
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
€225.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/- 4% CW, +/- 6% CCW
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității3 / 8 "
MânerAluminiu moliat
Tip capClichet, formă rotundă
MaterialChrome vanadiu
Tipul de măsurarePicior-Pound / Newton-Meter
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală16 "
Incrementări ale scalei primare0.5 ft.- lb.
Gama primară a scalei15 - 80 ft.- lb.
Unghi cu clichet5 grade
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară0.68nm
Gama de scale secundare27.1 la 115.2nm
reglajResetare automată după setarea cuplului realizat
Dinți72
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 6PAH9 este un înlocuitor sugerat al 23NN54

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAcurateteDimensiunea unitățiiIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiTether capabilMânerTip capPreț
WESTWARD 55JA99 Cheie dinamometrică micrometrică, 1/2 inch fixă, 24-1/2 inch lungime, 50 până la 250 feet-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă1 / 2 "1 ft-lb50 până la 250 ft-lbNu este capabil de legarestriateFixed€217.86
WESTWARD 55JA98 Cheie dinamometrică micrometrică, 1/2 inch fixă, 20 inch lungime, 20 până la 150 feet-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă1 / 2 "1 ft-lb20 până la 150 ft-lbNu este capabil de legarestriateFixed€274.34
WESTWARD 55JA96 Cheie dinamometrică micrometrică, picior-liră, Newton-metru, antrenare de 1 inch | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----Standard€557.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PAH9 Cheie dinamometrică 3/8 Drive 15-80 picioare-lb.
€225.59 /unitate