ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Chiuvetă pentru sculere cu plăci de scurgere 85 inch lungime | AF4QYY 9GD14

ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Chiuvetă cu scurgere cu scurgere lungime de 85 inch

Articol: AF4QYY Model: 9-2-36-24RLCrucea Ref: 9GD14
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,848.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu scurgere
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații2
Inălțime totală42 "
Lungime totală85 "
Lățimea totală27 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5004
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiArticolLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Chiuvetă pentru sculere cu plăci de scurgere Lungime de 101 inci | AF4NNA 9DNM2 9-42-48-24RL24 "x 24"Chiuvetă cu scurgere101 "31 "€9,178.17
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-2-36-18RL Regaline, 2-Cpt., 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNN 9-2-36-18RL-Chiuveta Scullery--€3,536.88
RFQ
ADVANCE TABCO 9-2-36-36RL Chiuvetă Regaline, 2-Cpt., 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNR 9-2-36-36RL-Chiuveta Scullery--€4,017.97
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-22-40-18RL Regaline, 2-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPF 9-22-40-18RL-Chiuveta Scullery--€3,918.31
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-22-40-24RL Regaline, 2-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPJ 9-22-40-24RL-Chiuveta Scullery--€3,950.96
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-22-40-36RL Regaline, 2-Cpt., 20 inch F-to-B X 20 inch W, dimensiune 12 inch | CD7NPM 9-22-40-36RL-Chiuveta Scullery--€4,170.03
RFQ
ADVANCE TABCO 9-42-48-36RL Chiuvetă Regaline, 2-Cpt., 24 inch F-To-B X 24 inch | CD7NRG 9-42-48-36RL-Chiuveta Scullery--€5,700.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Chiuvetă cu scurgere cu scurgere lungime de 85 inch
€7,848.34 /unitate